| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105796 Herst.-Nr.: 1197212 EAN/GTIN: 4063151256807 |
| | |
|
| | |
| - M8 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige
- PNP
- 4 Steckplätze
- Einfach belegt
- 10 m PUR/PVC Stammleitung
- Schutzart: IP67
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | M8-Verteiler | Anzahl Steckplätze: | 4 | Polzahl: | 3 | Statusanzeige: | ja | Anschlussart: | Stammleitung | Betriebsspannung: | 24 V | Spannungsart: | DC | Strombelastbarkeit je Steckplatz max.: | 2 A | Strombelastbarkeit gesamt max.: | 6 A | Kabellänge: | 10 m | Kabelmaterial: | PUR/PVC | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Abdichtung: | FKM | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cULus | UKCA | UL | Silikonfrei: | ja | Halogenfrei: | nein | Besonderheiten: | einfach belegt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M8, Sensorboxen, Aktorboxen, Sensor, Aktor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,47* | € 62,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,88* | € 63,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,62* | € 66,17* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,79* | € 66,40* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,87* | € 78,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|