Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftzähler ifm electronic SD6500 - SDR12DGXFRKG/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105486
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SD6500
EAN/GTIN:
     4021179314824
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflußwächter
durchflusswächter
  • Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler)
  • Messbereiche: 4...1.250 l/min; 0,3...99,8 m/s; 0,25...75 m³/h
  • Prozessanschluss: R 1/2 (DN15)
  • PNP/NPN
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Analoge Ausgänge: 1
  • Ausgangssignal: Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal
  • Schnittstelle: IO-Link (COM2 38,4 kBaud)
  • Ausgangsfunktion: Öffner/Schließer parametrierbar; analog
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Druckluftzähler
Messbereich:
0,25...75 Nm³/h
Messbereich (l/min) max.:
1250 l/min
Messbereich (m/s) max.:
99,8 m/s
Messbereich (Nm³/h) max.:
75 Nm³/h
Ansprechzeit:
0,1; (dAP = 0) s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
Betriebsdruckluft
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
R 1/2 (DN15)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Aluminium | FKM | Keramik | PEEK | Polyester | V2A (1.4301)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | FKM | Messing | NBR | PBT | PTFE | V2A (1.4301)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sensores de presión, transductores de presión, medidores de presión, interruptores de presión
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 632,93*
€ 687,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 717,63*
€ 772,71*
Frei Haus
ab € 787,45*
€ 839,52*
Frei Haus
ab € 794,05*
€ 847,77*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,00*
€ 851,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,52*
€ 818,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,92*
€ 807,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,51*
€ 786,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,37*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,39*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.