Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor TiTEC DDMI/1-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105442
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     DDMI/1-D
EAN/GTIN:
     4250738117372
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Differenzdrucksensor mit Display
  • Messbereich: -10...10 mbar
  • 8 voreingestellte Messbereiche wählbar
  • Ausgang: 4-20 mA/1 x Wechsler
  • Analogausgang Bürde 50…500 Ohm
  • Druckfestigkeit: 600 mbar
  • Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien
  • Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC
  • Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 4...10 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²)
  • Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Differenzdruck
Druckmessbereich min.:
-0,01 bar
Druckmessbereich max.:
0,01 bar
Einstellung:
Potentiometer
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
34 V
Spannungsart:
AC/DC
Druckfestigkeit:
0,6 bar
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
PA 6
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Besonderheiten:
Display
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer titec, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Druckmessgeräte, Druckschalter, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641691
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641785
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681101
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641769
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.