Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor mit Halsrohr TiTEC HTFB3/MUA/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105439
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     HTFB3/MUA/250
EAN/GTIN:
     4250738117334
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
  • Pt100 Temperatursensor mit Halsrohr
  • Klasse B
  • 2-Leiter
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert
  • Druckfestigkeit: max. 40 bar
  • Einbaulänge: 250 mm
  • Hülsendurchmesser: 9 mm
  • Anschlusskopf: Form B
  • Mit austauschbaren Messeinsatz
  • Gehäuse: Aluminium
  • Schutzrohr: Edelstahl
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: G 1/2
  • Schlüsselweite: 22 SW
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperatursensor
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse B
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
40 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
250 mm
Stabdurchmesser:
9 mm
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Capteurs de pression, transducteur de pression, manomètres, interrupteur à pression, presosstat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.