Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor mit Halsrohr TiTEC HTFB3/MUA/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105438
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     HTFB3/MUA/100
EAN/GTIN:
     4250738117327
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
  • Pt100 Temperatursensor mit Halsrohr
  • Klasse B
  • 2-Leiter
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert
  • Druckfestigkeit: max. 40 bar
  • Einbaulänge: 100 mm
  • Hülsendurchmesser: 9 mm
  • Anschlusskopf: Form B
  • Mit austauschbaren Messeinsatz
  • Gehäuse: Aluminium
  • Schutzrohr: Edelstahl
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: G 1/2
  • Schlüsselweite: 22 SW
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperatursensor
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse B
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
40 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
100 mm
Stabdurchmesser:
9 mm
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
RoHS | CE
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 126,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.