Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TiTEC HTFB2/MUA/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105435
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     HTFB2/MUA/100
EAN/GTIN:
     4250738117297
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
  • Pt100 Temperatursensor
  • Klasse B
  • 2-Leiter
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert
  • Druckfestigkeit: max. 40 bar
  • Anschlusskopf: Form B
  • Einbaulänge: 100 mm
  • Hülsendurchmesser: 6 mm
  • Gehäuse: Aluminium
  • Schutzrohr: Edelstahl
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: G 1/2
  • Schlüsselweite: 22 SW
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperatursensor
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse B
Einstellung:
Konfiguration über Software
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
40 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
100 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TITEC
THVA3/104
€ 17,90*
Zubehör
TITEC
THVA3/204
€ 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.