Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt1000 Eintauchfühler TiTEC KBTF/PT1000/2.0/P/4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105374
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     KBTF/PT1000/2.0/P/4L
EAN/GTIN:
     4250738116672
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
  • Pt1000 Eintauchfühler
  • Klasse A
  • 4-Leiter
  • Messbereich: max. 105 °C
  • Einbaulänge: 50 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlermaterial: Edelstahl
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Eintauchfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Messbereich max.:
105 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Einbaulänge:
50 mm
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4571)
Kabelmaterial:
PVC
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641691
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641785
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681101
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641769
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.