Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105280 Herst.-Nr.: NE-24A-C EAN/GTIN: 4938766021785 |
| |
|
| | |
| - Kompakte LED-Signalleuchte
- Dauerlicht
- Farbe: klar
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Durchmesser 56 mm
- Schutzart: IP65
- Federzugklemmen
- Für Innenräume
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Komplettgerät | Baureihe: | NE | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | klar | Leuchtmittel: | LED | Betriebsspannung: | 24 V DC | Gehäusefarbe: | schwarz | Durchmesser: | 56 mm | Höhe: | 61 mm | Anschluss: | Federzugklemmen | Werkstoff Gehäuse: | Polycarbonat | Anzahl Signalelemente max.: | 1 | Umgebungstemperatur min.: | -30 °C | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | CE | cRUus | CSA | RoHS | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, led dauerleuchte, Pressure transmitter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,33* | € 36,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,38* | € 37,34* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,87* | € 44,63* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,57* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|