Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tele 125300 V2ZS20 12-240V AC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.04 - 180 s 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1374144-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     125300
EAN/GTIN:
     9008662008359
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
tele V2ZS20 12-240V AC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.04 - 180 s 2 Schließer

Multifunktionszeitrelais der Serie VEO

4 Zeitfunktionen
4 Umschlagszeiten
LED-Anzeige

Das Zeitrelais überzeugt durch kompaktes Design, leistungsstarke Technologie und sehr niedrigen Energieverbrach. Kleine Gehäusegröße, erweiterte Weitbereichsversorgung und ein erhöter Temoeraturvereich zeichnen dieses Industrierelais aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Stern-Dreieck-Anlauf · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (elektrisch): 100 x 103 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 Schaltspiele · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schaltspannung (max.): 277 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Statusanzeige: LED · Gewicht: 82 g · Isolations-Spannung: 1600 V · Spulenart: monostabil · Schaltstrom (min.): 100 mA · Zeitbereich (max.): 180 s · Zeitbereich (min.): 0.04 s · Zeitbereich(e) (Relais): 40 ms,60 ms,80 ms,100 ms,10 s,30 s,60 s,180 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 67 x 22.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Zeitbereich:
0.04 - 180 s
Marke:
tele
Schutzart:
Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Stern-Dreieck-Anlauf
Zeitbereich(e) (Relais):
40 ms | 60 ms | 80 ms | 100 ms | 10 s | 30 s | 60 s | 180 s
Typ (Hersteller-Typ):
V2ZS20 12-240V AC/DC
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
277 V/AC
Zeitbereich (max.):
180 s
Zeitbereich (min.):
0.04 s
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
100 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Stern-Dreieck-Relais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, 9008662008359, tele, 125300, V2ZS20 12-240V AC/DC, 798-3527
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,22*
€ 65,73*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 65,74*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,11*
€ 66,66*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 77,05*
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,33*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.