Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12/USB Verbindungsleitung Murrelektronik 334003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104095
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     334003
EAN/GTIN:
     4250738112421
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • Verbindungsleitung
  • Buchse M12 (4-polig/gerade) auf USB
  • Länge: 1,5 m
  • 4 x 0,25 mm²
  • PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung (A):
Buchse M12
Bauform (A):
gerade
Polzahl (A):
4
Ausführung (B):
Stecker USB
Bauform (B):
gerade
Betriebsspannung:
5 (AC/DC) V
Strombelastbarkeit:
4 A
Aderanzahl:
4 x 0,25
Mantelfarbe:
grau
Kabellänge:
1,5 m
Kabelmaterial:
PVC
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.