Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Schlauchleitung
>
Artikel
PVC Sensorleitung LAPP UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 BK - 7038901
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 1454
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-103795
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
7038901
EAN/GTIN:
4044777597215
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Sensorleitung
Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
Schwarz
PVC Außenmantel
PVC Aderisolation
Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Sensorkabel
Aderanzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
900 V
Prüfspannung:
2000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
4,8 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-5...70 °C
Zulassungen:
RoHS | UKCA | CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schlauchleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
Mando y señalización
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,64828*
€ 0,82828*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,99*
Lager 1454
2 Tage
48
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,68*
Lager 52L5J
2 Tage
445
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 2,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 12 74 180 SB Automatische Abmantelungszange 175 mm
Knipex
12 74 180 SB
€ 70,16*
Zubehör
Schneidwerkzeug, 9 mm, 9 mm, Nein
Weidmüller
9002650000
€ 28,74*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,34-6 TQ - 30002160
Enghofer
30002160
€ 13,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.