Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 3G1,5 - 1600103


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600103
EAN/GTIN:
     4044773097603
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
  • HAR Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F 3G1,5
  • Aderzahl: 3 G 1,5 mm²
  • Außendurchmesser: 9,2...10,7 mm
  • Außenmantel: Gummi schwarz
  • Nennspannung 450/750 V
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbereich: -25...60 °C
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Anschluss- und Steuerleitung
Klasse:
5
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
450/750 V
Prüfspannung:
2500 AC V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel (Bereich):
9,2...10,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
8 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
Gummi
Temperaturbereich (fest verlegt):
-25...60 °C
Standard:
DIN EN 50525-2-21 | DIN EN 50565-2
Zulassungen:
EAC | HAR | VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,83*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,17*
€ 1,85*
Lager 1454
325
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,33*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8978*
€ 2,4252*
1 Tag
617
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 177,47*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,68*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,91*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.