Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225VA.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103596
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 225VA.3
EAN/GTIN:
     4250738110793
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Edelstahl
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Dichtbereich: 6…20 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
nein
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4305)
Dichtbereich min.:
6 mm
Dichtbereich max.:
20 mm
Schlüsselweite:
30
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Level measurement, point level sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,74*
Zubehör
Pflitsch
BSM 25VA cp
ab € 14,46*
Zubehör
Pflitsch
225/5stv
ab € 2,1999*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.