| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103541 Herst.-Nr.: DI0101 EAN/GTIN: 4021179224185 |
| | |
|
| | |
| - Drehzahlwächter Compact
- M30 x 1,5
- Schaltabstand: 10 mm [b]
- Schließer
- AC/DC
- Einstellbereich: 5...3.600 [Imp/min]
- Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehzahlsensor | Einbauart: | bündig | Einstellbereich: | 5...3600 Imp/min | Schaltabstand: | 10 mm | Bauform: | zylindrisch mit Gewinde | Baugröße: | M30 x 1,5 | Ausgang: | AC/DC | Ausgangsfunktion: | 1 x Schließer (NO) | Nennspannung: | 20...250 V AC/DC | Anschluss: | PVC-Kabel | Kabellänge: | 2 m | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP65/IP67 | Zulassungen: | CE | UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 132,08* | € 147,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,08* | € 148,37* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,02* | € 150,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,87* | € 152,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,42* | € 153,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|