Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor ifm electronic UGT585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103339
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     UGT585
EAN/GTIN:
     4021179298414
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Ultraschallsensor quaderförmig
  • PNP
  • 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 0-10 V
  • Reichweite: 80...1.200 mm
  • Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -20...70 °C
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
UGT
Tastweite min.:
80 mm
Tastweite max.:
1200 mm
Bauform:
quaderförmig
Ultraschall-Frequenz:
200 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog | PNP
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
5 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
37,7 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4542), PBT
Werkstoff Ultraschallwandler:
PA, Epoxid-Glaskeramik
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
1 Befestigungsmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
15
Frei Haus
ab € 193,17*
€ 219,59*
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 230,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,08*
€ 236,73*
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 244,09*
Frei Haus
ab € 215,36*
€ 246,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,15*
Zubehör
ifm electronic
E20951
ab € 8,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.