Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103294 Herst.-Nr.: 4520016 EAN/GTIN: 4044773430141 |
| | |
|
| | |
| - Einzelader H07V-K
- HAR-Bauartzertifiziert
- Leitungsquerschnitt: 1 x 16 mm²
- Schwarz
- Isolationsmaterial: PVC
- Nennspannung: 450/750 V
- Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Mantelfarbe: | schwarz | Standard: | HAR | Nennspannung U0/U: | 450/750 V | Strombelastbarkeit: | EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4); EN 50395 (VDE 0481-395); | Leiteraufbau: | feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5 | Außendurchmesser: | 6.7...8.1 mm | Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Temperaturbereich (feste Verlegung): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | 5...70 °C | Zulassungen: | CE | HAR | Verpackungseinheit: | Meterware |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,71306* | € 2,67306* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 2,00* | € 2,92* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,88* | | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,2864* | € 5,1764* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,45* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|