| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103017 Herst.-Nr.: E37431 EAN/GTIN: 4021179284325 |
| | |
|
| | |
| - Einschweiß-Tauchhülse für Temperatursensoren mit 6 mm Durchmesser
- Prozessanschluss G 1/2 mit Dichtkonus und Einbaulänge 150 mm
- Druckfestigkeit: 300 bar
- Werkstoff: Edelstahl (1.4404)
- Oberflächenbeschaffenheit Ra = 0,6
- Zulassungen FDA
- 3-A
- EC 1935/2004
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | für Temperaturfühler 6 mm | Betriebsdruck: | 300 bar | Prozessanschluss: | Einschweißkugel Ø 34 mm | Durchmesser: | 9 mm | Einbaulänge: | 100 mm | Werkstoff in Kontakt mit dem Medium: | V4A (1.4404) | Werkstoff Gehäuse: | V4A (1.4404) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,20* | € 89,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,56* | € 90,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,18* | € 92,62* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,90* | € 93,08* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,04* | € 95,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|