| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103016 Herst.-Nr.: E37421 EAN/GTIN: 4021179284301 |
| | |
|
| | |
| - Einschweiß-Tauchhülse für Temperatursensoren mit 6 mm Durchmesser
- Prozessanschluss G 1/2 mit Dichtkonus und Einbaulänge 100 mm
- Druckfestigkeit: 300 bar
- Werkstoff: Edelstahl (1.4404)
- Oberflächenbeschaffenheit Ra = 0,6
- Zulassungen FDA
- 3-A
- EC 1935/2004
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | für Temperaturfühler 6 mm | Betriebsdruck: | 300 bar | Prozessanschluss: | Einschweißkugel Ø 34 mm | Durchmesser: | 9 mm | Einbaulänge: | 100 mm | Werkstoff in Kontakt mit dem Medium: | V4A (1.4404) | Werkstoff Gehäuse: | V4A (1.4404) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,71* | € 87,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,34* | € 88,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,76* | € 89,96* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,08* | € 90,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,86* | € 92,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|