Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7035 LGY - 53112690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112690
EAN/GTIN:
     4044773768336
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - VDE-Zertifikat
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
  • Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R
  • Größe: Ø 20 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 27/25
  • Reduzierter Dichtbereich: Ø 5...10 mm
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
lichtgrau
Gewindeanschluss:
20 mm
Werkstoff Dichteinsatz:
Elastomer
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid
Dichtbereich min.:
5 mm
Dichtbereich max.:
10 mm
Schlüsselweite:
27/25
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung lapp kabel, Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,0576*
€ 1,4876*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,06159*
€ 1,49159*
25
€ 5,95*
ab € 1,07061*
€ 1,50061*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,1245*
€ 1,5845*
Lager 1454
2218
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.