Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPCLICK-RM20RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-E894C71
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112690
EAN/GTIN:
     4044773768336
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPCLICK-RM20RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,0576*
€ 1,4676*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,06159*
€ 1,47159*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,07061*
€ 1,49061*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,1245*
€ 1,5645*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,128*
€ 1,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49061*
€ 1,77383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36061*
€ 1,61913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24061*
€ 1,47633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07061*
€ 1,27403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,26525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.