Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520013 - H07V-K 1X4 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102796
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520013
EAN/GTIN:
     4044773430608
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 4 mm²
  • Schwarz
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
schwarz
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
3,9...4,8 mm
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5952*
€ 0,7752*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,681*
€ 1,1735*
2 Tage
1000
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9363*
€ 1,2088*
2 Tage
9
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 100,48*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,85*
€ 123,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,34*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,74*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.