Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2905744 - CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905744
EAN/GTIN:
     4046356992367
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
  • Elektronischer Geräteschutzschalter
  • Nennspannung: 24 V DC
  • 8 Kanäle
  • Einstellbereich 0,5…10 A
  • Einspeisung bis maximal 80 A
  • Elektronische Verriegelung
  • Meldekontakt
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Geräteschutzschalter
Kanäle:
8
Summenmeldeausgang:
ja
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsspannungsbereich:
18...30 V DC
Stromeinstellung:
0,5, 1, 2, 4, 6, 10 A
Breite:
41 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
121 mm
Eingangsklemmen:
16 mm²
Ausgangsklemmen:
2,5 mm²
Meldeklemmen:
2,5 mm²
Anschlussart:
Push-in-Anschluss
Befestigungsart:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 208,67*
Lager 1454
89
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 209,24*
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 214,99*
€ 3,50*
ab € 191,37*
€ 218,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 194,43*
€ 222,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2903151
ab € 141,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2903148
ab € 60,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2903149
ab € 98,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903153
ab € 85,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2903154
ab € 112,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2903155
ab € 151,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3191*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.