Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M12x1,5 - bg 212ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102499
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 212ms tri
EAN/GTIN:
     4050366236014
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m12
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubungen messing
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M12 x 1,5
  • Dichtbereich: 5…8 mm
  • Schirmbereich: 3…5 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Anschlusslänge:
5 mm
Gewindeanschluss:
M12 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
5 mm
Dichtbereich max.:
8 mm
Schlüsselweite:
17
Durchmesser Schirm min.:
3 mm
Durchmesser Schirm max.:
5 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 212/7 PA
ab € 0,7245*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.