Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M16x1,5 - bg 216ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102478
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 216ms
EAN/GTIN:
     4050366130947
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Dichtbereich: 4…11 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
6 mm
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
4 mm
Dichtbereich max.:
11 mm
Schlüsselweite:
20
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8972*
€ 2,4272*
50
€ 5,46*
ab € 1,8982*
€ 2,4382*
50
Frei Haus
ab € 1,9756*
€ 2,5356*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,11*
€ 2,69*
Lager 1454
228
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8882*
Zubehör
Pflitsch
7216/DR
ab € 1,5711*
Zubehör
Pflitsch
216/5
ab € 0,2414*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.