Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225PAn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102454
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 225PAn
EAN/GTIN:
     4050366131746
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Polyamid
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Farbe: Schwarz
  • Dichtbereich: 11…20 mm
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Anschlusslänge:
9 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Dichtbereich min.:
11 mm
Dichtbereich max.:
20 mm
Schlüsselweite:
30
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8082*
€ 1,0982*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8104*
€ 1,1004*
50
Frei Haus
ab € 0,8242*
€ 1,1142*
Lager 1454
40
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,70*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101973
ab € 3,1864*
Zubehör
Pflitsch
514GFK/225/OR
ab € 0,5086*
Zubehör
Pflitsch
1420/225n
ab € 0,21*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.