Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220PAn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102453
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 220PAn
EAN/GTIN:
     4050366131722
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Polyamid
  • Gewinde: M20 x 1,5
  • Farbe: Schwarz
  • Dichtbereich: 5…14 mm
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Anschlusslänge:
9 mm
Gewindeanschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Dichtbereich min.:
5 mm
Dichtbereich max.:
14 mm
Schlüsselweite:
24
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/220/OR
ab € 0,41*
Zubehör
Pflitsch
1420/220n
ab € 0,102*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.