Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 19410102701 - Han-Eco 10E-F-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102238
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410102701
EAN/GTIN:
     4250738105546
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
  • Han-Eco
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 10 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kontakte:
10
Baugröße:
6 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco buchse, leistungsstecker, leistungsstecker harting, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,16*
€ 7,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,57613*
€ 7,88613*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,95*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 206 0301
ab € 27,69*
Zubehör
Harting
19411060232
ab € 19,92*
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,31*
Zubehör
Harting
19411060272
ab € 25,43163*
Zubehör
Harting
19410060722
ab € 15,05*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,89*
Zubehör
Harting
19410060301
ab € 6,13*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,42*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,24*
Zubehör
Harting
19 41 010 2601
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.