Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Eco Koppler, M32 x 1.5, Gerade, Kabelmontage, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7622499
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410060722
EAN/GTIN:
     5059039172566
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Eco
Leistungsstecker
Typ = Koppler
Gewindegröße = M32 x 1.5
Montagetyp = Kabelmontage
Größencode Hersteller = 6 B
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Gender = Hermaphrodite

Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Gewindegröße:
M32 x 1.5
Montagetyp:
Kabelmontage
Größencode Hersteller:
6 B
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Gender:
Hermaphrodite
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco 6b, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 7622499, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19410060722, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,05*
€ 21,21*
€ 6,90*
ab € 16,10*
€ 22,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,26*
€ 23,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,21*
€ 29,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19411060722
ab € 17,77*
Ähnlich
Harting
19413060722
ab € 31,77*
Ähnlich
Harting
19412060722
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.