Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19411240423 - Han-Eco 24B-GG-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102224
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411240423
EAN/GTIN:
     4250738105409
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
  • Han-Eco 24B - Tüllengehäuse mit M40 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
gerade
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, Ultrasonic sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,85*
€ 29,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,82*
€ 29,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,9706*
€ 29,3606*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,26446*
€ 31,02446*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 41,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19410245407
ab € 18,87*
Zubehör
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
19410005142
ab € 3,10*
Zubehör
Harting
19410282601
ab € 12,62*
Zubehör
Harting
19410245406
ab € 17,49*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,44*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,75*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,15*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,795*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,10*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,85*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,461*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,51*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,595*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.