Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300160272 - Han 16B-ASG2-QB-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102185
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300160272
EAN/GTIN:
     4250738105010
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - STEP-Datei
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 16B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
16 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Transmetteurs de pression, pression
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,98*
€ 21,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 21,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,018*
€ 22,498*
7 Tage
37
€ 6,95*
ab € 17,1181*
€ 22,4981*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 24,48*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,81*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6124*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
09000005224
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09000005222
ab € 9,96*
Zubehör
Harting
09310062701
ab € 17,09*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,57*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
19 30 016 0427
ab € 10,96*
Zubehör
Harting
09 00 000 5221
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.