Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300060297 - Han 6B-ASG2-LB-K-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102172
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300060297
EAN/GTIN:
     4250738104877
CAD-Daten - STEP-Datei
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 6B - Sockelgehäuse mit Kunststoffkappe
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Sondes de pression
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,89*
€ 30,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,01*
€ 30,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,6799*
€ 30,9111*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 31,23*
Lager 1454
21
€ 5,99*
ab € 34,07*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7397*
Zubehör
Harting
09 33 006 2772
ab € 15,7056*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6111*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,6736*
Zubehör
Harting
09330062672
ab € 15,6256*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,5197*
Zubehör
Harting
09 32 010 3001
ab € 9,5545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.