Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300060292 - Han 6B-ASG2-LB-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102171
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300060292
EAN/GTIN:
     4250738104860
CAD-Daten - STEP-Datei
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 6B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Sensori ad ultrasuoni, ultrasuoni sensori
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,10969*
€ 21,01969*
1
€ 5,00*
ab € 16,66*
€ 22,08*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,3178*
€ 22,1774*
4 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 16,6243*
€ 22,4568*
Lager 1454
9
1
€ 5,99*
ab € 23,85*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7397*
Zubehör
Harting
09 33 006 2772
ab € 15,7056*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9588*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6111*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,6736*
Zubehör
Harting
09330062672
ab € 15,6256*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,5197*
Zubehör
Harting
09 32 010 3001
ab € 9,5545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.