Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09330102701 - Han 10E-BU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102152
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102701
EAN/GTIN:
     4250738104662
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
  • Han 10B - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 10 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
10
Baugröße:
10 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Afficheurs multifonctions
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 8,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,42*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 6,43*
€ 8,50*
8 Tage
165
€ 6,95*
ab € 6,6006*
€ 8,7306*
Lager 1454
25
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,21*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 6,32*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,58*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,65*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 9,54*
Zubehör
Harting
09300100303
ab € 12,37*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,84*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,01*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 30 010 0422
ab € 10,23*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.