Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-4144362
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300100527
EAN/GTIN:
     5059039180752
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Größe = 10B
Größencode Hersteller = 10B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Nur die Gehäuse-Bestellnummer ; 114-7964 114-7964 kann mit der Han E AV-Serie verwendet werden. Kappen und Gehäuse. Metallgehäuse mit wahlweise 1 oder 2 Verriegelungshebel auf den Kappen und Anbau- oder SMD-Gehäusen
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Größe:
10B
Größencode Hersteller:
10B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 4144362, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19300100527, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 14,26*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6077*
€ 14,3777*
8 Tage
54
€ 6,95*
ab € 11,2428*
€ 15,1228*
3 Tage
81
€ 5,80*
ab € 11,37*
€ 15,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,26*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09 33 010 2616
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09160423001
ab € 10,00*
Zubehör
Harting
09330102701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,15*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,20*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,65*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 150,77*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,36*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,52*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.