Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 95/60 G - 6016331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101794
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016331
EAN/GTIN:
     6418074054777
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
  • Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 100 x 100 x 60 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Dichtung:
PUR
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
SGS Fimko | UL
Weitere Suchbegriffe: Czujniki ciśnienia
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,48*
€ 18,36*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 18,60*
Lager 1454
41
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 20,87*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,55*
€ 25,45*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5075*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,82*
Zubehör
Fibox
5514583
ab € 1,65*
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.