Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PCM 95/60 G ENCLOSURE GEHÄUSE, BOX, POLYCARBONAT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473443
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCM 95/60 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
Produktpalette: MNX Series
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 100 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PCM 95/60 G ENCLOSURE, 2473443, 247-3443
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,39*
    € 18,43*
    2 Tage
    2
    € 5,95*
    ab € 11,43*
    € 18,68*
    4 Tage
    41
    € 5,99*
    ab € 14,66*
    € 21,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,62*
    € 25,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    8522346
    ab € 0,5075*
    Zubehör
    Fibox
    B-3 DIN-35 RAIL
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Fibox
    5514583
    ab € 1,65*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 10,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.