Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftzähler ifm electronic SD8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101770
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SD8000
EAN/GTIN:
     4021179210447
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Durchflußwächter
durchflusswächter
  • Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler)
  • Messbereich: 0,7...225 Nm³/h
  • Prozessanschluss: R 1 (DN25)
  • Funktionen programmierbar
  • 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär)
  • Mengenzähler (Impulse)
  • Vorwahlzähler (binär)/OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär)
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Druckluftzähler
Messbereich:
0,7...225 Nm³/h
Messbereich (Nm³/h) max.:
225 Nm³/h
Ansprechzeit:
< 0,1 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
Betriebsdruckluft
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
R 1 (DN25)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Aluminium | FKM | Keramik | PEEK | Polyester | V2A (1.4301)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | FKM | Messing | NBR | PBT | PTFE | V2A (1.4301)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pressure sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 929,09*
€ 1.021,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.035,63*
€ 1.135,39*
Frei Haus
ab € 1.140,52*
€ 1.250,15*
Frei Haus
ab € 1.152,66*
€ 1.262,25*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,29*
€ 1.215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,63*
€ 1.206,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,72*
€ 1.159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,86*
€ 1.131,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,09*
€ 1.105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,75*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 56,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.