Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101656
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7277-1AA10-0AA0
EAN/GTIN:
     4019169854399
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
  • Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch
  • 4 x RJ45 Ports
  • Externe 24 V DC Spannungsversorgung
  • LED Diagnose
  • S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ethernet Switch
Ports:
4 x RJ45
Switch-Typ:
unmanaged
Anzahl Ports (Kupfer):
4
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s
Profinet:
ja
Power over Ethernet:
ohne PoE
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubanschluss
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
C-Tick | CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, Siemens-Sector-Switch, Switch-Modul, industrie-switch siemens, simatic s7 erweiterungsmodul, Sensores de presión, transductores de presión, medidores de presión, interruptores de presión
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,71*
€ 151,10*
€ 4,98*
ab € 135,53*
€ 153,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,99*
€ 159,42*
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 160,80*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 185,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,09*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,76*
Zubehör
Siemens
6XV18704BE50
€ 19,77*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH20
€ 30,32*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH30
€ 52,04*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH60
€ 40,91*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH10
€ 27,67*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH40
€ 36,29*
Zubehör
Siemens
6XV18704BN10
€ 52,34*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,07*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 50,61*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 21,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 48,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.