| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101626 Herst.-Nr.: O6S300 EAN/GTIN: 4021179272209 |
| | |
|
| | |
| - Einweglichtschranke Sender
- DC
- Reichweite: 10 m
- Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
- 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einweglichtschranke Sender | Funktionsprinzip: | Einweglichtschranke Sender | Reichweite max.: | 10 m | Baureihe: | O6 | Betriebsreichweite: | 10 m | Lichtart: | Rotlicht | Bauform: | quaderförmig | Wellenlänge: | 633 nm | Lichtfleck: | 300 (bei max. Reichweite) mm | Funktionsanzeige: | LED | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Verpolungsschutz: | ja | Baugröße: | 13 x 35 mm | Baulänge: | 21 mm | Anschluss: | PVC-Kabel | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff Gehäuse: | V4A (1.4404) | Werkstoff Optik: | PMMA | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Lebensmittelindustrie | Zulassungen: | CE | cULus | UKCA | Besonderheiten: | nein | Zubehör im Lieferumfang: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,33* | € 68,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,53* | € 70,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,26* | € 72,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,28* | € 74,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,65* | € 74,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|