| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101625 Herst.-Nr.: O6E300 EAN/GTIN: 4021179272193 |
| | |
|
| | |
| - Einweglichtschranke Empfänger
- Hell-/Dunkelschaltung
- DC PNP
- Reichweite: 10 m
- Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
- 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einweglichtschranke Empfänger | Funktionsprinzip: | Einweglichtschranke Empfänger | Reichweite max.: | 10 m | Baureihe: | O6 | Betriebsreichweite: | 10 m | Lichtart: | Rotlicht | Bauform: | quaderförmig | Wellenlänge: | 633 nm | Lichtfleck: | - mm | Einstellung: | Tasten | Funktionsanzeige: | LED | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | Hell-/Dunkelschaltung | Ausgangsstrom max.: | 100 mA | Schaltfrequenz: | 1000 Hz | Kurzschlussschutz: | ja | Verpolungsschutz: | ja | Baugröße: | 13 x 35 mm | Baulänge: | 21 mm | Anschluss: | PVC-Kabel | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff Gehäuse: | V4A (1.4404) | Werkstoff Optik: | PMMA | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Lebensmittelindustrie | Zulassungen: | CE | cULus | UKCA | Besonderheiten: | nein | Zubehör im Lieferumfang: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,28* | € 78,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,16* | € 80,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,44* | € 84,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,03* | € 86,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,87* | € 86,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|