Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz Siemens SIRIUS 3RH2140-1BB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101386
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH2140-1BB40
EAN/GTIN:
     4011209828612
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
  • Hilfsschütz
  • Baugröße S00
  • Hilfskontakte: 4 x Schließer
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hilfsschütz
Hilfskontakte:
4 x Schließer
Baugröße:
S00
Steuerspeisespannung:
24 V DC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
57,5 mm
Tiefe:
73 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
30000000 Zyklen
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CSA | DNV GL | GOST | UL | VDE
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsrelais 24v, lichtschranke, lichttaster, reflexlichtschranke, reflexionslichtschranke, distanzsensor
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,81*
€ 25,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 27,02*
1 Tag
40
€ 8,90*
ab € 24,34*
€ 31,48*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 24,98*
€ 32,05*
Lager 1454
19
€ 5,99*
ab € 38,10*
€ 48,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29161BB00
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3RT29161EH00
ab € 4,42*
Zubehör
Siemens
3RT29161DG00
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
3RT29161LM00
ab € 5,80*
Zubehör
Siemens
3RT29161CB00
ab € 4,04*
Zubehör
Siemens
3RT29161JJ00
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.