Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2025-1BB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101316
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2025-1BB40
EAN/GTIN:
     4011209832459
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
  • Leistungsschütz
  • Baugröße S0
  • AC-3
  • 7,5 kW/400 V
  • Hilfskontakt: 1 x Öffner/Schließer
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschütz
Hilfskontakte:
1 x Öffner/Schließer
Baugröße:
S0
Betriebsleistung bei AC-3/400 V:
7,5 kW
Isolationsspannung:
690 V
Steuerspeisespannung:
24 V DC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schalthäufigheit bei AC-3 max.:
750 1/h
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Anschluss Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anschluss Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ABS | CCC | CE | CSA | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,24*
€ 64,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,29*
€ 64,59*
1 Tag
22
€ 8,90*
ab € 56,19*
€ 64,71*
€ 8,95*
ab € 60,48*
€ 70,77*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 109,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,35*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,36*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 56,58*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 6,67*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 22,58*
Zubehör
Siemens
3RA29232BB1
ab € 22,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.