Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Blinklicht) Eaton 171389 - SL7-BL24-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101258
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171389
EAN/GTIN:
     4015081679249
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Blinklicht
  • Orange
  • 24 V AC/DC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
24 V DC
Blinkfrequenz:
2 Hz
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,18*
€ 55,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,48*
€ 59,29*
€ 4,98*
ab € 49,53*
€ 62,05*
€ 4,00*
ab € 49,26*
€ 62,05*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
€ 32,73*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
€ 75,76*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
€ 8,87*
Zubehör
Eaton
171443
€ 42,58*
Zubehör
Eaton
171450
€ 42,24*
Zubehör
Eaton
171455
€ 30,65*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
€ 124,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.