Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Eaton 266121 - LSE-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101235
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266121
EAN/GTIN:
     4015082661212
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Eaton-Leistungsschalter
  • Positionsschalter mit elektronisch einstellbarem Schaltpunkt
  • Kuppenstößel
  • 1 x Öffner/Schließer
  • Basisgerät erweiterbar
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Optische Statusanzeige
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Positionsschalter, elektrisch einstellbar
Betätigung:
Kuppenstößel
Erweiterbar:
ja
Kontakte:
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V DC
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
31 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
33,5 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 38,34*
€ 49,02*
1
€ 5,00*
ab € 40,52*
€ 51,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 41,14*
€ 52,66*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 53,25*
Lager 1454
2
1
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 65,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,81*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,51*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,41*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,99*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,36*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,96*
Zubehör
Eaton
280980 LS-XSD-Y
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.