Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene Siemens 5ST3645


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101151
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3645
EAN/GTIN:
     4001869318554
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens sammelschiene 80a 3 phasig
phasenschiene siemens
  • Stiftsammelschiene
  • 209,5 mm
  • 12 TE
  • 16 mm²
  • 4 x 3-phasig
  • 80 A
  • nicht schneidbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sammelschiene
Anzahl Teilungseinheiten:
12
Betriebsstrom:
80 A
Phasenzahl:
4 x 3
Breite:
11 mm
Länge:
209,5 mm
Zulassungen:
CE | EAC
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene, Inductive sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,93*
€ 8,26*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 8,61*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 8,69*
1
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,02*
Lager 1454
18
1
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 1,361*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,42*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,56*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.