| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101082 Herst.-Nr.: 053110 EAN/GTIN: 4015080531104 |
| | |
|
| | |
| - Hauptschalter
- Einbau
- Verriegelbar
- Polzahl: 1
- 690 V AC
- 20 A
- Max. 6,5 kW
- Schraubanschluss
- Schutzart (frontseitig): IP65
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Hauptschalter | NOT-Halt-Funktion: | ja | Abschließbarkeit: | abschließbar in 0-Stellung | Hauptstrombahnen (Pole): | 1 | Bauform: | Einbau | Hilfsstrombahnen: | keine | Bemessungsbetriebsleistung max.: | 6,5 kW | Bemessungsbetriebsspannung max.: | 690 V AC | Bemessungsdauerstrom: | 20 A | Schalthäufigkeit max.: | 3000 Schaltspiele/h | Schaltspiele (mechanisch, typisch): | 400000 | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 50 (gekapselt 40) °C | Schutzart: | Front IP65 | Normen und Zulassungen: | IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3 | Zulassungen: | CSA | UL | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Inductive sensors |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,82* | € 30,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,88* | € 30,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 23,86* | € 31,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,92* | € 32,68* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,47* | € 37,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|