|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-102824 Herst.-Nr.: E40101 EAN/GTIN: 4021179056281 |
| | |
|
|  |  |
 | - Adapter M18 x 1,5 - M12 x 1 für Bauform TN/SI
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Adapter für Bauform TN/SI | Druckfestigkeit: | 100 bar | Bauform: | M18 x 1,5 A - M12 x 1 A | Werkstoff: | V4A (1.4404) | Sonstiges: | Dichtung (AFM) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 19,45* | € 25,44* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 19,26* | € 25,53* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 20,104* | € 26,224* |  |  |  | Lager 1454 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 20,25* | € 26,50* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 20,43* | € 26,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1454 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1454 |  | Versand: Lager 1454 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|