Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic zws-15/CD/QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100430
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     zws-15/CD/QS
EAN/GTIN:
     4250738101708
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
  • Ultraschallsensor quaderförmig
  • 1 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 20...150 mm
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
zws-
Tastweite min.:
20 mm
Tastweite max.:
150 mm
Grenztastweite:
250 mm
Bauform:
quaderförmig
Ultraschall-Frequenz:
380 kHz
Einstellung:
Teach-in Taster
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
12 x 32 mm
Baulänge:
21,6 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
schlankes Schallfeld
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
58
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 197,36*
Frei Haus
ab € 240,85*
€ 306,79*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 420,15*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
Microsonic
MW-ZWS 2
ab € 2,38*
Zubehör
Microsonic
MW-ZWS 3
ab € 2,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,21*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 12,78*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 15,11*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 18,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 28,13*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 12,74*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVT140
ab € 18,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.