Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ7834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100354
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ7834
EAN/GTIN:
     4021179257763
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
  • Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
  • -1...10 bar
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/8 I
  • Schutzart: IP65
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
10 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Einstellung:
Tasten
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
PNP
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
20 bar
Prozessanschluss:
G 1/8 Innengewinde
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Prozessanschluss:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester
Werkstoff Abdichtung:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
0 °C
Prozesstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation (Pneumatik)
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Diagnoseausgang
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
52
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 126,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,94*
€ 138,52*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 117,07*
€ 138,53*
€ 5,46*
ab € 119,36*
€ 140,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,02*
€ 143,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 5,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,06*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,18*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 17,94*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.