| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100294 Herst.-Nr.: EVC024 EAN/GTIN: 4021179021456 |
| | |
|
| | |
| - Verbindungsleitung
- M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade
- 4-polig
- 3 LEDs
- 5 m PUR-Kabel
- Schutzart: IP67/IP68/IP69K
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- Kontakte vergoldet
- Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung (A): | Buchse M12 | Bauform (A): | abgewinkelt | Polzahl (A): | 4 | Ausführung (B): | Stecker M12 | Bauform (B): | gerade | Polzahl (B): | 4 | Schaltzustand-/Betriebsanzeige: | ja | Betriebsspannung: | 10...36 DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Mantelfarbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 4,9 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelmaterial: | PUR | Werkstoff Abdichtung: | FKM (Viton) | Werkstoff Griffkörper: | TPU | Werkstoff Überwurfmutter: | Messing, vernickelt | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Schutzart: | IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cRUus | UKCA | Silikonfrei: | ja | Halogenfrei: | ja | Schleppketten geeignet: | ja | Kontakte vergoldet: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Control & signalling devices |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,64* | € 39,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,99* | € 39,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,94* | € 39,80* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,12* | € 39,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,78* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|